Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4309R-101-473LF WIDERSTANDSNETZWERK, 47KR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612536
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4309R-101-473LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.16 mm
  • Produkthöhe: 4.95 mm
  • Produktlänge: 22.45 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 47 kohm
  • Anzahl der Widerstände: 8 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4300R
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1.13 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4309R-101-473LF, 1612536, 161-2536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,41*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,55*
    € 5,4145
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,17*
    € 4,9623
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,79*
    € 4,5101
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,30*
    € 3,927
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    4609X-101-473LF
    ab € 0,0714*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.