Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 4605X-101-471LF WIDERSTANDSNETZWERK, 470R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612539
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4605X-101-471LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Anzahl der Widerstände: 4 Resistors
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Produktpalette: 4600X Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Leiterplattenstift
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 630 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Netzwerkelement: Busverbunden
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Netzwerk
  • Qualifikation: -
  • Nennleistung pro Widerstand: 200 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.49 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 12.65 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 2%
  • Widerstand: 470 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Festwiderstandsnetzwerke, Passive, BOURNS, 4605X-101-471LF, 1612539, 161-2539
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,114*
    € 0,144*
    200
    € 8,95*
    ab € 0,0727*
    € 0,1624*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,0584*
    € 0,4181*
    Lager 139
    1686
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0484*
    € 0,5187*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5187*
    € 0,61725
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3187*
    € 0,37925
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1736*
    € 0,20658
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1395*
    € 0,16601
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0992*
    € 0,11805
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0641*
    € 0,07628
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.