Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN PCB 6000-0 PRÄZISIONSWAAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1612787
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     PCB 6000-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Produktpalette: PCB Precision Balance
  • Auflösung (g): 1 g
  • Lademasse, max.: 6 kg
  • Waage: Präzisionswaage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tischwaage, Zählwaage, zählwaage, Messzeuge, Prüf, Waagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, KERN, PCB 6000-0, 1612787, 161-2787
    Angebote (24)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 108,40*
    € 128,80*
    14 Tage
    10
    Frei Haus
    ab € 112,02*
    € 128,81*
    9 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 113,35*
    € 133,45*
    17 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 116,03*
    € 133,89*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 151,03*
    € 171,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,98*
    € 204,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 171,46*
    € 204,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 161,59*
    € 192,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 155,73*
    € 185,32
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,03*
    € 179,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kern & Sohn
    ab € 14,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.