Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO D00836 PINZETTEN TYP 12 SMD SA ESD 120MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1616333
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     D00836
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
edelstahl esd pinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Handhabung von SMD-Bauelementen, ESD-sicher
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Ausführung der Spitzen: 12
  • Pinzettenspitze: -
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: pinzette smd, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, D00836, 1616333, 161-6333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 44,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,20*
    € 76,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,17*
    € 73,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,72*
    € 71,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,80*
    € 66,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,24*
    € 62,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,17*
    € 60,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,12*
    € 59,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,77*
    € 53,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.