Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0015704 KABEL,CTRL CY,4 ADER,1MM,50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617622
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015704
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 4 x 1mm²
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 10.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0015704, 1617622, 161-7622
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 2,55229*
    € 2,75229*
    1
    pro Meter
    € 65,00*
    ab € 2,59*
    € 2,80*
    75
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 4,67*
    € 4,86*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 2,79*
    € 4,98*
    Lager 139
    1
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 141,42*
    € 200,60*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 200,60*
    € 238,71
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 173,70*
    € 206,70
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 143,44*
    € 170,69
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 143,07*
    € 170,25
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 142,31*
    € 169,35
    pro Rolle
    ab 7500 Rollen
    € 141,42*
    € 168,29
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 141,42* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,33*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52015730
    ab € 1,28645*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112230
    ab € 3,85445*
    Zubehör
    Facom
    412B.10
    ab € 47,38*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,58*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,09*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    52103320+53112630
    ab € 9,64*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111030+53119030
    ab € 14,33*
    Zubehör
    Multicomp
    TT-15
    ab € 9,99*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.