Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 70002635 KABEL,SPRL,4C,075MM,10-30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617640
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002635
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 3 m
  • Produktpalette: 70002
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 19 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 4 x 0.75mm²
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 6.2 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 9 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Spiralkabel, Spiralleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, lappkabel spiralkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 70002635, 1617640, 161-7640
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,96*
    € 36,62*
    € 5,00*
    ab € 33,96*
    € 44,33*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 34,33*
    € 44,42*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 34,46*
    € 45,58*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 58,17*
    € 97,83*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,83*
    € 116,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,09*
    € 113,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,99*
    € 94,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,85*
    € 75,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,69*
    € 74,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 58,17*
    € 69,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,74*
    Zubehör
    Enghofer
    30002202
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Enghofer
    30002201
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Duratool
    D01702
    ab € 3,19*
    Zubehör
    Enghofer
    30002164
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Enghofer
    30002163
    ab € 3,80*
    Zubehör
    Enghofer
    30002186
    ab € 9,35*
    Zubehör
    Enghofer
    30002185
    ab € 9,43*
    Zubehör
    Cimco
    122018
    ab € 83,24*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111600+53119000
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015610+53019010
    ab € 32,80*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,75*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Tempo
    1116
    ab € 36,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.