Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 73220224 KABEL,SPRL,6C,014MM,05-20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617648
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 6 x 0.14mm²
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Anzahl der Adern: 6 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.4 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 6 ft
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Spiralkabel, Spiralleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel spiralkabel, alarmkabel, spiralleitung schwarz, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 73220224, 1617648, 161-7648
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 21,83*
    € 23,68*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 16,50*
    € 26,01*
    11 Tage
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 33,80*
    € 34,90*
    1
    pro Stück
    € 5,00*
    ab € 33,35*
    € 34,95*
    Lager 139
    7
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 37,12*
    € 40,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,44*
    € 48,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,22*
    € 47,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,99*
    € 46,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,88*
    € 45,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,80*
    € 44,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,12*
    € 44,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,74*
    Zubehör
    Duratool
    D01702
    ab € 3,19*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111200+53119100
    ab € 6,03*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111700+53119100
    ab € 11,36*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,75*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Tempo
    1116
    ab € 36,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.