Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, AEC-Q101, 8.2 V, 500 mW, SOD-80 (MiniMELF), 2 Pin(s), 175 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617753
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMC8V2-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Produktpalette: TZMC8
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 8.2 V
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-80 (MiniMELF)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, TZMC8V2-GS08, 1617753, 161-7753
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0203*
    € 0,0294*
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0306*
    € 0,0437*
    2 Tage
    500
    250
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0478*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0204*
    € 0,1045*
    Lager 139
    4097
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0266*
    € 0,3047*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3047*
    € 0,36259
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2054*
    € 0,24443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1806*
    € 0,21491
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0577*
    € 0,06866
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,5235* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.