Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0015804 KABEL,CTRL CY,4 ADER,1.5MM,PRO M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617908
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015804
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 4 x 1.5mm²
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 11.3 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0015804, 1617908, 161-7908
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,25*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 12 11
    ab € 78,32*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,33*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112020
    ab € 1,28674*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112030
    ab € 2,34522*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53112230
    ab € 3,85445*
    Zubehör
    Legrand
    032031
    ab € 0,0199*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,58*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 25,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.