Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HSC150R47J WIDERSTAND, 150W, R47, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619321
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSC150R47J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 150 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Nennspannung: 1.9 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Produktbreite: 47.5 mm
  • Produkthöhe: 26 mm
  • Produktlänge: 98 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 0.47 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HSC150R47J, 1619321, 161-9321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,55*
    € 28,02
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,77*
    € 27,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,81*
    € 22,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ohmite
    AH12310V06000GE
    ab € 49,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.