Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1293C SL005 KABEL, GESCHIRMT, 22AWG, 3ADRIG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619578
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1293C SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 30AWG
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Anzahl der Adern: 3 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.572 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.357 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1293C SL005, 1619578, 161-9578
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 63,09*
    € 83,92*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 66,75*
    € 85,98*
    € 6,90*
    ab € 92,69*
    € 145,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 85,98*
    € 102,32
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 84,91*
    € 101,04
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 80,52*
    € 95,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 77,33*
    € 92,02
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 66,75*
    € 79,43
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 66,75* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 12 02
    ab € 78,27*
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,76*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 8,75*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 14,60*
    Zubehör
    Ettinger
    014.10.071
    ab € 0,281*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-417
    ab € 39,33*
    Zubehör
    Plato
    170SD
    ab € 23,07*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    Zubehör
    SMC
    TBR-1
    ab € 15,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.