Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5854/7 BL001 EINZELADER, UL1213, 24AWG, BLAU, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1619633
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5854/7 BL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 305 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Blau
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Zulassungsspezifikation: MIL-DTL-16878/4 (Typ E), UL 1213
  • Außendurchmesser: 1.14 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.229 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PTFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 5854/7 BL001, 1619633, 161-9633
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 315,61*
    € 382,72*
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 334,71*
    € 393,79*
    € 6,90*
    ab € 272,75*
    € 399,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 393,79*
    € 468,61
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 390,40*
    € 464,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 373,96*
    € 445,01
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 364,25*
    € 433,46
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 334,71*
    € 398,30
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 1,09741* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    12 12 02
    ab € 79,05*
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,67*
    Zubehör
    C.K Tools
    T3756 50
    ab € 17,34*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,33*
    Zubehör
    HellermannTyton
    111-00829
    ab € 0,1091*
    Zubehör
    Panduit
    PLT1M-C76
    ab € 0,8342*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.