Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS NMR118C WANDLER, DC/DC, SIL, 1W, 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1623834
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMR118C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: NMR Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 10 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 6 mm
  • Tiefe: 19.5 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 26.4 V
  • Isolationsspannung: 1 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 21.6 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 200 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MURATA POWER SOLUTIONS, NMR118C, 1623834, 162-3834
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,92*
    € 6,74*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,90*
    € 9,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,24*
    € 8,62
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    MER1S2405SC
    ab € 3,61*
    Ähnlich
    Murata
    NMH0509DC
    ab € 6,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.