Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP POWER ECM140US18 STROMVERS.,OPEN FRAME,140W, 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1624687
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ECM140US18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil Offene Bauform
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil offene bauform
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: ECM140 Series
  • Nennleistung (Zwangskühlung): 148W bei 10CFM
  • Eingangsspannung, V AC: 80V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 120 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 18 VDC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6.6 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, XP POWER, ECM140US18, 1624687, 162-4687
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 134,75*
    € 169,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 139,35*
    € 201,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 201,30*
    € 239,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 196,44*
    € 233,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,73*
    € 216,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 171,12*
    € 203,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 167,37*
    € 199,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 158,90*
    € 189,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,35*
    € 165,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    XP Power
    ECM140/CLC175 TF
    ab € 22,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.