Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY Z2-T-3M (IEC) SENSOR, THERMOELEMENT, TYP T, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1633483
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     Z2-T-3M (IEC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 9.8 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Erfassungstemperatur, min.: -75 °C
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Erfassungstemperatur, max.: 260 °C
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: T
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: labfacility thermoelement, Sensoren, Temperaturfühler, Temperatursensoren, Wandler, LABFACILITY, Z2-T-3M (IEC), 1633483, 163-3483
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,06*
    € 22,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,92*
    € 21,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,81*
    € 15,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,89*
    € 11,77
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-M (IEC)
    ab € 2,87*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-MQ
    ab € 2,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.