Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY Z2-T-5M (IEC) SENSOR, THERMOELEMENT, TYP T, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1633484
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     Z2-T-5M (IEC)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement typ t
thermoelement
Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, imperial: -
  • Anschlusslänge - imperial: 16.4 ft
  • Anschlusslänge - metrisch: 5 m
  • Produktpalette: -
  • Tastkopf-/Messfühlerdurchmesser, metrisch: -
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, metrisch: -
  • Sensorgehäusematerial: -
  • Thermoelement: T
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Tastkopf-/Messfühlerlänge, imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messumformer, Messwandler, Sensoren, steckverbinder, Temperatursensoren, Thermoelementleitungen, LABFACILITY, Z2-T-5M (IEC), 1633484, 163-3484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,87*
    € 29,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,46*
    € 26,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,96*
    € 23,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,63*
    € 22,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-M (IEC)
    ab € 2,93*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-MQ
    ab € 3,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.