Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WT-300X100 WIRE,THERMOCOUPLE TYPT PTFE 1/0.2MM 25M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1633499
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WT-300X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sensoren
Sensorzubehör
Thermoelementleitungen
Wandler
Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1 x 0.2mm
  • Produktpalette: Type T
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Thermoelementdraht: T
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.032 mm²
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LABFACILITY, WT-300X100, 1633499, 163-3499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 85,35*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 85,35* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 148,03*
    € 176,16
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 138,72*
    € 165,08
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 120,96*
    € 143,94
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 99,75*
    € 118,70
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 97,75*
    € 116,32
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 95,77*
    € 113,97
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 93,77*
    € 111,59
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 85,35*
    € 101,57
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    ab € 3,47*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    ab € 2,60*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-K-M (IEC)
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Labfacility
    IM-T-M/LCF
    ab € 5,57*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-K-MQ
    ab € 6,78*
    Zubehör
    Labfacility
    IS-T-M+F
    ab € 10,33*
    Zubehör
    Labfacility
    THERMOPADS (X20)
    ab € 3,73*
    Zubehör
    Labfacility
    WT-300X50
    ab € 46,85*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1267-FAR
    ab € 13,51*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-244-FAR
    ab € 24,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.