Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferritperle, 0805 [Metrisch 2012], 1.5 kohm, 200 mA, WE-CBF, 0.55 ohm, ± 25%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1635723
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742792091
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Produktpalette: WE-CBF Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.55 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 1.5 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: 1.2 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, WURTH ELEKTRONIK, 742792091, 1635723, 163-5723
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,182*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,59*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,40*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 143,45*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.