Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drossel Stromkompensiert
>
Artikel
WURTH ELEKTRONIK 7448640417 SPULE, COMMON MODE, 22MH 0.4A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1636324
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
7448640417
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
drosselspule
Induktivität:
29 mH
Produktpalette:
WE-FC Series
DC-Nennstrom:
520 mA
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter, radial bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Gleichtaktfilter
,
Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Stromkompensierte
,
Unterdrückung
,
von
,
WURTH ELEKTRONIK
,
7448640417
,
1636324
,
163-6324
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,24*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WURTH ELEKTRONIK 744011 APP HANDBUCH, LTSPICE IV, DEUTSCH
Würth Elektronik
744011
ab € 60,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen