Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
PRO POWER 3183Y - 2.5MM AGBLUE KABEL,ARKTISCH,BLAU,25MM,100M
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1638001
Hersteller:
Pro Power
Herst.-Nr.:
3183Y - 2.5MM AGBLUE
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch):
100 m
Produktpalette:
3183YAG
Mantelfarbe:
Blau
Leitermaterial:
Kupfer
Drahtdurchmesser:
-
Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße:
50 x 0.25mm
Anzahl der Adern:
3 Ader(n)
Außendurchmesser:
-
Leiterquerschnitt CSA:
2.5 mm²
Kabelabschirmung:
Ungeschirmt
Länge auf Rolle (imperial):
328 ft
Nennspannung:
500 V
SVHC:
To Be Advised
Mantelmaterial:
PVC
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Mehradrige Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
alarmkabel 100m
,
alarmkabel
,
alarmkabel 3x0,25
,
Einzeladern
,
Kabel
,
konfektionierte
,
Mehradrige
,
PRO POWER
,
3183Y - 2.5MM AGBLUE
,
1638001
,
163-8001
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 216,99*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 216,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 263,02*
€ 312,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 262,14*
€ 311,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 249,52*
€ 296,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 242,71*
€ 288,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 216,99*
€ 258,22
pro Rolle
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,24*
Zubehör
HELLERMANNTYTON 111-00265 KABELBINDER,BLAU,100MM,PK100
HellermannTyton
111-00265
ab € 3,75*
Zubehör
Jokari 30155 SECURA NO. 15 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel 8 bis 13 mm 0.2 bis 4 mm²
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,59*
Zubehör
Jokari 30160 PC-STRIP Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel, Kommunikationsleitungen, Steuerleitun
JOKARI-Krampe
30160
ab € 25,50*
Zubehör
Jokari Secura T20100 Abmantelzange 0.2 bis 6 mm² 10 bis 24
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,46*
Zubehör
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 05811606 KABELKENNZEICHNUNG 6 Z7 BLAU PK100
TE Connectivity
05811606
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen