Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROQUARTZ 24.000MHZ MQ/30/30/40/12PF QUARZ, 5X7MM, KERAMIK, 24MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1640921
Hersteller:
     Euroquartz
Herst.-Nr.:
     24.000MHZ MQ/30/30/40/12PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: MQ
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 7mm x 5mm
  • Nennfrequenz: 24 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, EUROQUARTZ, 24.000MHZ MQ/30/30/40/12PF, 1640921, 164-0921
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,871*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,528*
    € 1,81832
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,408*
    € 1,67552
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,267*
    € 1,50773
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,136*
    € 1,35184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,079*
    € 1,28401
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,077*
    € 1,28163
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Aker Technology
    C7S-24.000-12-3030-X
    ab € 1,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.