Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKER C3E-20.000-12-1010-X QUARZ, 2.5X3MM, KERAMIK, 20.000MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1640980
Hersteller:
     Aker Technology
Herst.-Nr.:
     C3E-20.000-12-1010-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter 20mhz
quarz halbleiter
Produktpalette: C3E
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 10 ppm
  • Belastungskapazität: 12 pF
  • Quarzgehäuse: SMD, 3.4mm x 2.7mm
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 10 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, AKER, C3E-20.000-12-1010-X, 1640980, 164-0980
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,40*
    € 0,57*
    Lager 139
    1430
    1
    € 14,99*
    ab € 0,661*
    € 1,323*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,323*
    € 1,57437
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,072*
    € 1,27568
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.