Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 61400416121 USB-2.0-BUCHSE, TYP B, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1642035
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     61400416121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB B
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: WR-COM
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 61400416121, 1642035, 164-2035
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,61*
    € 1,22*
    Lager 139
    3835
    1
    € 14,99*
    ab € 0,818*
    € 2,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,998*
    € 1,18762
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    11.99.8870
    ab € 4,69*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1487587-1
    ab € 7,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1487588-1
    ab € 6,63*
    Zubehör
    Bulgin
    14194
    ab € 4,83*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1496476-1
    ab € 7,50*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    726141001
    ab € 0,311*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    726141003
    ab € 0,24*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744231091
    ab € 0,62*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744232090
    ab € 0,43*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    82400102
    ab € 0,365*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74279279
    ab € 0,0835*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    742792651
    ab € 0,09*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61400416021
    ab € 0,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.