Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CIF AAC16 BORD FR4 1 SIDE 4/10 35æ,100X160MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1643087
Hersteller:
     CIF
Herst.-Nr.:
     AAC16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: 0.4 mm
  • Außenhöhe: 160 mm
  • Außenbreite: 100 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxid
  • Leiterplatte: Platine mit Fotolack
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lochdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leiterplatte cif, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CIF, AAC16, 1643087, 164-3087
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,31*
    € 6,90*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 5,47*
    € 9,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 225,83*
    Zubehör
    Bergquist
    GPVOUS-0.080-00-0816
    ab € 39,75*
    Zubehör
    RS Pro
    2162706
    ab € 3,54*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 296,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.