Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82498F3390J001 INDUKTIVITÄT, 39NH, 5%, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1644710
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82498F3390J001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Produktpalette: B82498F SIMID Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 600 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.12 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 2.1 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 39 nH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.7 mm
  • Produkthöhe: 1.4 mm
  • Produktlänge: 2.3 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,216*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,593*
    € 0,70567
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.