Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING AE20M-24FA BUZZER, PIEZO, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1649237
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     AE20M-24FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Stromverbrauch: 25 mA
  • Produktpalette: AE20M Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP55
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Resonanzfrequenz: 2.9 kHz
  • Töne: Dauerton, Impulston
  • Außentiefe: 43 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Schallpegel (SPL): 85 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 VDC
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 24v, piezo buzzer, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, AE20M-24FA, 1649237, 164-9237
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,89*
    € 21,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,60*
    € 17,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.