Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Zenerdiode
>
Artikel
Zener-Diode, 3 V, 500 mW, SOD-123, 2 Pin(s), 150 °C, Oberflächenmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1651595
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MMSZ5225BT1G
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette:
MMSZxxxT1G
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Diodenmontage:
Oberflächenmontage
Anzahl der Pins:
2 Pin(s)
Verlustleistung:
500 mW
Qualifikation:
AEC-Q101
Zener-Spannung, nom.:
3 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Bauform - Diode:
SOD-123
RoHS konform: Ja
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
Dioden & Gleichrichter
>
Einzelne Zener-Dioden
Weitere Suchbegriffe:
smd z-diode
,
pin-diode
,
on semiconductor zenerdiode
,
Dioden
,
Einzelne
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
Zener-Dioden
,
ON SEMICONDUCTOR
,
MMSZ5225BT1G
,
1651595
,
165-1595
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0314*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1892*
€ 0,22515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0404*
€ 0,04808
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIODES INC. MMSZ5225B-7-F Z-DIODE, 3V, 0.37W, SOD-123
Diodes
MMSZ5225B-7-F
ab € 0,0228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen