Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLEGRO MICROSYSTEMS A1392SEHLT-T HALL EFFEKT,6MLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1651971
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     A1392SEHLT-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
allegro hall sensor
Bauform - Sensor: DFN
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.5 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Hall-Effekt-Typ: Linear
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Ausgangsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, Halbleiter, Hall-Effekt-Sensoren, ICs, Sensor-ICs, ALLEGRO MICROSYSTEMS, A1392SEHLT-T, 1651971, 165-1971
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,768*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.