Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS MF-R005-0 MULTISICHERUNG, RADIAL, 0.05A, 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652178
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R005-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom: 100 mA
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: MF-R
  • Haltestrom: 50 mA
  • Zeit zur Auslösung: 5 s
  • Sicherungsform: Rund
  • Anschlussabstand: 5.1 mm
  • Länge: -
  • Höhe: 8.3 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3.1 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • Durchmesser: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, MF-R005-0, 1652178, 165-2178
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 6,90*
    ab € 0,149*
    € 0,387*
    Lager 139
    8490
    5
    € 14,99*
    ab € 0,211*
    € 0,41*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,22*
    € 0,43*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2382*
    € 0,4534*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,263*
    € 0,31297
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 17500 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 35000 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.