Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Quarz Halbleiter
>
Artikel
ABRACON ABLS-4.000MHZ-B2-T QUARZ, MIKROPROZESSOR, 4MHZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1652553
Hersteller:
Abracon
Herst.-Nr.:
ABLS-4.000MHZ-B2-T
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Nennfrequenz:
4 MHz
Frequenzstabilität + / -:
50 ppm
Betriebstemperatur, min.:
-20 °C
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktpalette:
ABLS
Betriebstemperatur, max.:
70 °C
Frequenztoleranz + / -:
20 ppm
Belastungskapazität:
18 pF
Quarzgehäuse:
SMD, 11.5mm x 4.7mm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Quarze, Oszillatoren & Resonatoren
>
Quarze
Weitere Suchbegriffe:
Oszillatoren
,
Quarze
,
Resonatoren
,
ABRACON
,
ABLS-4.000MHZ-B2-T
,
1652553
,
165-2553
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,252*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen