Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW12061K00FKTA DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653075
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12061K00FKTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • Produktpalette: CRCW Series
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW12061K00FKTA, 1653075, 165-3075
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,015*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0367*
    € 0,04367
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,028*
    € 0,03332
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0261*
    € 0,03106
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0217*
    € 0,02582
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,021*
    € 0,02499
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,02*
    € 0,0238
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0189*
    € 0,02249
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,015*
    € 0,01785
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K00FKEA
    ab € 0,00421*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X1001FTL
    ab € 0,00804*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR12X1001FTL
    ab € 0,00429*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X1001FTL
    ab € 0,00246*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X1001FTL
    ab € 0,00488*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1001V
    ab € 0,0143*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1001V
    ab € 0,00448*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF1001V
    ab € 0,0138*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8GEYJ102V
    ab € 0,0164*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K00FKTA
    ab € 0,0161*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW12061K00FKEA.
    ab € 0,0119*
    Ähnlich
    Vishay
    RCA12061K00FKEA
    ab € 0,0172*
    Ähnlich
    Yageo
    RC1206FR-071KL
    ab € 0,00441*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.