Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW12102K21FKEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K21 1% 0.5W 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653184
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW12102K21FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1210 [Metrisch 3225]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.21 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW12102K21FKEA, 1653184, 165-3184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0398*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1332*
    € 0,15851
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0638*
    € 0,07592
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,054*
    € 0,06426
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0524*
    € 0,06236
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0398*
    € 0,04736
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.