Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
SUSUMU RR1220P-333-B-T5 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 33K 0.1% 0.1W 0805
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1653306
Hersteller:
Susumu
Herst.-Nr.:
RR1220P-333-B-T5
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Produktpalette:
RR Series
Widerstandstechnologie:
Dünnschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 25ppm/°C
Nennleistung:
100 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0805 [Metrisch 2012]
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
100 V
Widerstandstyp:
Präzisionswiderstand
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.25 mm
Produktlänge:
2.01 mm
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Widerstand:
33 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
SUSUMU
,
RR1220P-333-B-T5
,
1653306
,
165-3306
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0553*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NEOHM - TE CONNECTIVITY CPF0805B33KE1 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 33K 0.1% 0.1W 0805
TE Connectivity
CPF0805B33KE1
ab € 0,0968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen