Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL SS94A1 SENSOR,HALLEFFEKT MAGNET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653385
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SS94A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: SS94
  • Versorgungsspannung, max.: 12.6 V
  • MSL: -
  • Sensorgehäuse/-bauform: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 6.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hall-Effekt-Sensoren, Magnetsensoren, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, SS94A1, 1653385, 165-3385
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 21,74*
    € 25,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 18,22*
    € 30,45*
    1
    € 6,90*
    ab € 21,71*
    € 35,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,30*
    € 34,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,22*
    € 30,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.