Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTO 22 380D25 RELAIS, SOLID-STATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653772
Hersteller:
     Opto 22
Herst.-Nr.:
     380D25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais opto22
halbleiterrelais
Kontaktkonfiguration: -
  • Laststrom: 25 A
  • Schaltmodus: DC-Schalter
  • Produktpalette: SSR
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 420 VAC
  • Regelspannung, min.: 3 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Regelspannung, max.: 32 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OPTO 22, 380D25, 1653772, 165-3772
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 70,61*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,25*
    € 114,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,34*
    € 111,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,03*
    € 104,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,63*
    € 95,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 70,61*
    € 84,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Opto 22
    SAFETY COVER
    ab € 4,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.