Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Steckverbinder, Schraubbolzen-Kit, D Sub &amp, D-Ribbon Connectors


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653786
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3341-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-SUB-Schraube
SUB-D-Schraube
Federring ohne Norm
D-Sub Steckverbinder
Produktpalette: 3341
  • Zur Verwendung mit: D Sub &, D-Ribbon Connectors
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Schaubenkopfhöhe: 3.3 mm
  • Art des Zubehörs: Schraubbolzen-Kit
  • SVHC: Lead (16-Jul-2019)
  • Gewindemaß - Imperial: 4-40
  • Schraubenlänge: 7.9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SUB-D Steckverbinder, UNC-Maschinenschrauben, UNC-Muttern, UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, federring ohne norm, Schraubbolzen, Steckverbinder, Werkzeuge, 3M, 3341-1S, 1653786, 165-3786
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,75*
    € 2,75*
    Lager 139
    6624
    € 14,99*
    ab € 1,50*
    € 3,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,84*
    € 4,5696
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.