Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 179227-1 KONTAKT ,SKT GOLD CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653828
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     179227-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: 2mm AMP CT Connectors
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Kontakte, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 179227-1, 1653828, 165-3828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,031*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0517*
    € 0,06152
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,0485*
    € 0,05772
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0464*
    € 0,05522
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0423*
    € 0,05034
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,031*
    € 0,03689
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    91572-1
    ab € 950,84*
    Zubehör
    TE Connectivity
    455830-1
    ab € 26,45*
    Zubehör
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 77,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.