Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS DA15S. D-SUB-STECKVERBINDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653916
Hersteller:
     CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     DA15S.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: Basic D Series
  • Kontaktmaterial: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS, DA15S., 1653916, 165-3916
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,16*
    € 26,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,09*
    € 23,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    DA-19977-31
    ab € 8,49*
    Zubehör
    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    DA15P
    ab € 11,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.