Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 242186 ADAPTER, BNC-BUCHSE/SMB-BUCHSE, GERADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654656
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     242186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter SMB
SMB Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMB
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMB Steckverbinder, adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, bnc adapter gerade, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 242186, 1654656, 165-4656
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    93
    € 14,99*
    ab € 18,39*
    € 32,42*
    € 6,90*
    ab € 18,18*
    € 32,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,55*
    € 37,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,12*
    € 28,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,76*
    € 27,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,54*
    € 25,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,39*
    € 21,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP-R24-026-00-0032110MM
    ab € 6,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.