Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBBELL WIRING DEVICES HBL7465V STECKER LEISTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654828
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL7465V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindertyp: Netzanschluss
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,38*
    € 50,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,90*
    € 47,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,24*
    € 39,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,95*
    € 33,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,04*
    € 27,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,52*
    € 23,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.