Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN389B-6/22 NETZBUCHSE,MIT FILTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654829
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN389B-6/22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: FN380
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, schaffner gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN389B-6/22, 1654829, 165-4829
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    € 6,90*
    ab € 31,59*
    € 37,03*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 30,13*
    € 52,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,71*
    € 62,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,12*
    € 59,64
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 47,44*
    € 56,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,73*
    € 50,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,87*
    € 45,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,78*
    € 42,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,06*
    € 41,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.