Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HEDS-9140#A00 DREHGEBER, 500PPR, 3KANAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654868
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HEDS-9140#A00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Encoder IC
drehgeber inkremental optisch
Produktpalette: HEDS-9X4X
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Chassismontage
  • Schaft: Keine Welle
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: -
  • Anschluss: Lötstift
  • Encoderauflösung: 500 PPR
  • Wellendurchmesser: -
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 30000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Länge der Welle: -
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, BROADCOM, HEDS-9140#A00, 1654868, 165-4868
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 27,18*
    € 32,82*
    Lager 139
    755
    1
    € 14,99*
    ab € 29,17*
    € 56,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,04*
    € 66,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,82*
    € 65,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,36*
    € 51,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,83*
    € 45,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,72*
    € 42,51
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 34,79*
    € 41,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HEDS-5140#A11
    ab € 15,01*
    Zubehör
    Broadcom
    HEDS-8903
    ab € 8,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.