Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 104-40075 BUCHSE, LÖTBAR, TYP C, CL2, 96POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656167
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     104-40075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 96-pol
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Type C
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste ept, 41612, DIN, Steckverbinder, EPT, 104-40075, 1656167, 165-6167
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,59*
    € 11,85*
    € 5,95*
    ab € 6,17*
    € 11,88*
    Lager 139
    34
    € 14,99*
    ab € 4,79*
    € 14,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    103-40064
    ab € 1,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.