Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 110-40584 BUCHSE, LÖTBAR, TYP F, CL2, 48POL, 4.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656207
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     110-40584
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 48 polig
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Type F
  • Bestückte Reihen: z + b + d
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 48 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste ept, 41612, DIN, Steckverbinder, EPT, 110-40584, 1656207, 165-6207
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,16*
    € 4,95*
    € 6,90*
    ab € 3,36*
    € 4,97*
    1 Tag
    62
    Frei Haus
    ab € 4,39*
    € 6,87*
    € 5,95*
    ab € 5,23*
    € 10,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,70*
    € 11,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,39*
    € 5,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    109-40064
    ab € 2,58*
    Zubehör
    Ept
    109-40065
    ab € 2,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.