Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 113-40060 STECKER, LÖTBAR TYP H, CL2 ABGEW., 15POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656216
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     113-40060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Type H15
  • Bestückte Reihen: a + b
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste ept, stiftleiste, stiftleiste 1x15pol, 41612, DIN, Steckverbinder, EPT, 113-40060, 1656216, 165-6216
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,90*
    € 8,48*
    € 5,95*
    ab € 3,77*
    € 8,51*
    Lager 139
    562
    € 14,99*
    ab € 3,23*
    € 9,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,73*
    € 11,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    114-40060
    ab € 7,53*
    Zubehör
    Ept
    114-40080
    ab € 6,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.