Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 113-40160 STECKER, LÖTBAR TYP H, CL2 ABGEW., 15POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656217
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     113-40160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: Type H15
  • Bestückte Reihen: a + b
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, 41612, DIN, Steckverbinder, EPT, 113-40160, 1656217, 165-6217
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,47*
    € 5,26*
    1 Tag
    9
    Frei Haus
    ab € 3,54*
    € 5,62*
    € 4,00*
    ab € 3,59*
    € 5,82*
    Lager 139
    42
    € 14,99*
    ab € 3,12*
    € 9,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    114-40060
    ab € 7,61*
    Zubehör
    Ept
    114-40080
    ab € 6,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.