Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPT 116-40074 BUCHSE, LÖTBAR, TYP R, CL2, ABGEW. 96POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656233
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     116-40074
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Type R
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: 400
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 41612, DIN, Steckverbinder, EPT, 116-40074, 1656233, 165-6233
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,60*
    € 9,71*
    Lager 139
    578
    € 14,99*
    ab € 3,26*
    € 9,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,74*
    € 11,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ept
    115-40074
    ab € 2,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.