Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS ALPINE SKHHARA010 TASTER, SPST, 0.05A, 12V, LÖTMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1656425
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     SKHHARA010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schütze
Taster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: SKHH
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 260 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALPS ALPINE, SKHHARA010, 1656425, 165-6425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,107*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,374*
    € 0,44506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.