Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
KYOCERA AVX 12106D476KAT2A KONDENSATOR, 47æF, 6.3V, 10%, X5R, 1210
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1658892
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
12106D476KAT2A
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum:
X5R
Produktpalette:
AVX 1210 MLCC
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
1210 [Metrisch: 3225]
Kondensatoranschlüsse:
SMD
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Kapazitätstoleranz:
± 10%
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Kapazität:
47 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6.3 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
2.5 mm
Produktlänge:
3.2 mm
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC), SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
keramikkondensator 47uf smd
,
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
,
(MLCC)
,
Bauelemente
,
Keramik-Vielschichtkondensatoren
,
Keramikkondensatoren
,
Kondensatoren
,
Passive
,
SMD
,
KYOCERA AVX
,
12106D476KAT2A
,
1658892
,
165-8892
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,413*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,927*
€ 1,10313
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,573*
€ 0,68187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,503*
€ 0,59857
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keramikvielschichtkondensator, SMD, 47 µF, 6.3 V, 1210 [Metrisch: 3225], ± 10%
Murata
GRT32ER70J476KE13L
ab € 0,246*
Ähnlich
Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 47μF ±10% / 6.3V dc, Gehäuse 1210 (3225M), AEC-Q200
Murata
GCM32ER70J476KE19L
ab € 0,112*
Ähnlich
Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 47μF / 6.3V dc, Gehäuse 1210 (3225M)
Murata
GRM32ER70J476KE20L
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen