Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 41612-32AB-MS STECKER,DIN41612,B/2,32KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1661145
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     41612-32AB-MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
41612
DIN
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Bestückte Reihen: a + b
  • Produktpalette: 41612
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 32 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, 41612-32AB-MS, 1661145, 166-1145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,19*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    41612-32AB-FS
    ab € 1,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.